JUNG - Painike langaton - eNet F40-painikekoje, 1-kan
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 1
Kantama - 100 m
Pintaan asennettava lähetin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377086944
Sähkönumero
2818027
Toimittajan tuotenumero
FM4001M
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
1
Kantama:
100 m
Pintaan asennettava lähetin:
ei
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Halogeeniton:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu merkintayksikölle:
ei
Langaton painikekoje eNet-kytkimille ja säätimille. Asennus kojerasiaan tai tarralla/ruuvilla suoralle ja sileälle pinnalle. Yhteensopiva painikevipujen ...401TSA... kanssa. Esim. valkoinen LS401TSAWW ja musta LS401TSASW. Kanavakohtainen statusmerkkivalo: vihreä LED, Lähetyksen merkkivalo: punainen LED. Painonappi on \"jaettu\" yläosaan ja alaosaan, joissa on mahdollista olla omat itsenäiset toiminnot.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


