JUNG - Peitelevy - 4-osainen, 81 mm, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011377992320
Sähkönumero
2113904
Toimittajan tuotenumero
AL2984
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
294 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Alumiinipintaiset pistorasiat, kytkinvivut, keskiölevyt ja peitelevyt luovat arvokkaan ja aikaa kestävän ilmeen kotiin ja julkiseen tilaan.


