JUNG - Peitelevy - 4-osainen, 81 mm, antrasiitti

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Peitelevy - 4-osainen, 81 mm, antrasiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377010437

Sähkönumero

2113934

Toimittajan tuotenumero

AL2984AN

Tukkuerä

1

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81 mm

Kiinnitystapa:

liimaus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Korkeus:

294 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, 4-osainen, 81 mm, antrasiitti