JUNG - Peitelevy - 5-osainen, 81 mm, alumiini

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Peitelevy - 5-osainen, 81 mm, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377992337

Sähkönumero

2113905

Toimittajan tuotenumero

AL2985

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81 mm

Kiinnitystapa:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Korkeus:

365 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, 5-osainen, 81 mm, alumiini

Alumiinipintaiset pistorasiat, kytkinvivut, keskiölevyt ja peitelevyt luovat arvokkaan ja aikaa kestävän ilmeen kotiin ja julkiseen tilaan.