JUNG - Peitelevy Jung - 1-osainen, 81 mm, antrasiitti
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011377010390
Sähkönumero
2113931
Toimittajan tuotenumero
AL2981AN
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
81 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


