JUNG - Peitelevy Jung - 3-osainen, 81 mm, antrasiitti

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Peitelevy Jung - 3-osainen, 81 mm, antrasiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377010420

Sähkönumero

2113933

Toimittajan tuotenumero

AL2983AN

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81 mm

Kiinnitystapa:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

ei

Korkeus:

223 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-osainen kehys

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan