JUNG - Peitelevy Jung - LSZero peitelevy 2-os, va
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 81 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011377150751
Sähkönumero
2113532
Toimittajan tuotenumero
LSZ982BFWW
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
81 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
152 mm
Syvyys:
0 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LS Zero -tuotteilla asennuskalusteet upotetaan tyylikkäästi seinän tai kalusteen pinnan tasoon.
Pelkkää LS Zero -peitelevyä ja kojerasiaa käytetään kun sähkökalusteita asennetaan esim. keittiö- tai kylpyhuonekalusteisiin.
Kipsilevy- ja kiviseinässä käytetään kojerasian päällä sekä LS Zero -peitelevyä että LS Zero-0 -kipsikehystä.
LS Zero-3 -kipsikehyksellä LS Zero -peitelevy asettuu 3 mm tason yläpuolelle.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


