JUNG - Peitelevy Jung - LSZero0 kipsikehys 1-os
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Korotuskorkeus - 12.5 mm
Muoto - suorakulmainen
Asennustapa - uppoasennus
Pituus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377150812
Sähkönumero
2113534
Toimittajan tuotenumero
PA981G125-0
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Korotuskorkeus:
12.5 mm
Muoto:
suorakulmainen
Asennustapa:
uppoasennus
Pituus:
130 mm
Leveys:
130 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
ei
LS Zero-0 kipsikehys 1-osainen
LS Zero -tuotteilla asennuskalusteet upotetaan tyylikkäästi seinän tai kalusteen pinnan tasoon.
Pelkkää LS Zero -peitelevyä ja kojerasiaa käytetään kun sähkökalusteita asennetaan esim. keittiö- tai kylpyhuonekalusteisiin.
Kipsilevy- ja kiviseinässä käytetään kojerasian päällä sekä LS Zero -peitelevyä että LS Zero-0 -kipsikehystä.
LS Zero-3 -kipsikehyksellä LS Zero -peitelevy asettuu 3 mm tason yläpuolelle.
LS Zero -tuotteilla asennuskalusteet upotetaan tyylikkäästi seinän tai kalusteen pinnan tasoon.
Pelkkää LS Zero -peitelevyä ja kojerasiaa käytetään kun sähkökalusteita asennetaan esim. keittiö- tai kylpyhuonekalusteisiin.
Kipsilevy- ja kiviseinässä käytetään kojerasian päällä sekä LS Zero -peitelevyä että LS Zero-0 -kipsikehystä.
LS Zero-3 -kipsikehyksellä LS Zero -peitelevy asettuu 3 mm tason yläpuolelle.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


