JUNG - Pintakotelo Jung - 3-os, 223x81x47mm, mattamusta

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Pintakotelo Jung - 3-os, 223x81x47mm, mattamusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - ei

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377187542

Sähkönumero

2014010

Toimittajan tuotenumero

LS583ASWM

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9011

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

81 mm

Korkeus:

223 mm

Syvyys:

47 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo-3, 223x81x47mm, IP21, mattamusta

Pinta-asennuskotelo Jung LS990 -sarjan uppoasennustuotteiden pinta-asennukseen. Korkeus 47 mm.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan