JUNG - Pistorasia Jung - 1-os, läppäkannella, alumiini
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Ylijännitesuojaus - ei
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011377064317
Sähkönumero
2513803
Toimittajan tuotenumero
AL1520KIKL
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
32 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Merkinantolampulla:
ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IP44-kotelointiluokka saadaan tiivisteellä 2113811 (IP44-tiiviste, 85mm). Tilattava erikseen.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


