JUNG - Pistorasia Jung - 1-os, läppäkannella, teräs

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Pistorasia Jung - 1-os, läppäkannella, teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaali - metalli

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377064324

Sähkönumero

2513805

Toimittajan tuotenumero

ES1520KIKL

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

metalli

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

32 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia läppäkannella

IP44-kotelointiluokka saadaan tiivisteellä 2113811 (IP44-tiiviste, 85mm). Tilattava erikseen.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan