JUNG - Sääasema KNX - KNX sääasema (vaatii WSSV10)

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Sääasema KNX - KNX sääasema (vaatii WSSV10)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Akustinen signaali - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377026636

Sähkönumero

2818099

Toimittajan tuotenumero

2224WH

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monitoiminen anturi

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

ei

Väri:

muu

Analogiasisääntulo:

ei

Sääasema:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

KNX sääasema (vaatii WSSV10)

Vaatii AC 24 V virtalähteen, tuotenumero: WSSV10

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan