JUNG - Säädin - eNet 1-10V säädin, 1-kan
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
1-10 V -liityntä - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - eNet
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377086883
Sähkönumero
2818023
Toimittajan tuotenumero
FMST50UP
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
1-10 V -liityntä:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
eNet
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
6 A
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Lähtöjen lukumäärä:
1
Enimmäisohjausvirta:
50 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Asennetaan esim. valaisinjakorasiaan ja kytketään ohjaamaan valaisinryhmää päälle, pois tai himmentämään valaisimia. Vastaanottaa radio-ohjaussignaalin eNet-painikkeelta. Voidaan ohjata ja ohjelmoida myös eNet-serverin avulla. Mahdollisuus ohjelmoida valaistustilanteita. Kuormat: Resistiivinen kuorma: 1380W, Kapasitiivinen kuorma: 690VA (560 uF).
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


