JUNG - Säädin - eNet DALI-säädin, 1-kan
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - eNet
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377086715
Sähkönumero
2818024
Toimittajan tuotenumero
FMSTD8UP
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
eNet
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Lähtöjen lukumäärä:
8
Enimmäisohjausvirta:
24 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vastaanottaa radio-ohjaussignaalin eNet-painikkeelta. Asennetaan esim. valaisinjakorasiaan ja kytketään ohjaamaan maksimissaan 12 valaisimen DALI-valaisinryhmää päälle ja pois tai himmentämään DALI-valaisimia. Kuudella rinnakkain kytketyllä säätimellä voidaan ohjata 72 DALI-laitetta. Vastaanottaa radio-ohjaussignaalin eNet-painikkeelta. Voidaan ohjata ja ohjelmoida myös eNet-serverin avulla. Mahdollisuus ohjelmoida valaistustilanteita. DALI-väylään syötettävä virta maks. 24 mA.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


