JUNG - Säädin - eNet yleissäädin, 1-kan
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - radio
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011377086876
Sähkönumero
2818025
Toimittajan tuotenumero
FMUD20250UP
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
radio
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75...4 mm²
Laitteen leveys:
53 mm
Laitteen korkeus:
53 mm
Laitteen syvyys:
28 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennetaan esim. valaisinjakorasiaan ja kytketään ohjaamaan valaisinryhmää päälle, pois tai himmentämään valaisimia. Vastaanottaa radio-ohjaussignaalin eNet-painikkeelta. Voidaan ohjata ja ohjelmoida myös eNet-serverin avulla. Mahdollisuus ohjelmoida valaistustilanteita. Kuormat: Himm. LEDit (230V) 3-70W (maks.200W takareunasäädöllä), Elektr. muuntajat pienjännite-LED:lle 20-100W (maks.200W takareunasäädöllä), Indukt. muuntajat pienjännite-LED:lle 20-100VA. katso lisää asennusohjeesta.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


