JUNG - Suojahäkki KNX - KNX-suojahäkki läsnäolotu, val

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Suojahäkki KNX - KNX-suojahäkki läsnäolotu, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 180 mm

  • Leveys - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377115880

Sähkönumero

2818253

Toimittajan tuotenumero

SK180-90WW

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

suojakori

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

180 mm

Leveys:

180 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

90 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

180 mm

KNX-läsnäolotunnistimen suojahäkki, valkoinen

Tuotteille DWPM17360… , DWPMK360… ja …3361...

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan