JUNG - Toimilaite - eNet RF verho-ohjain, 1-k, DIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 1
Muut väyläjärjestelmät - eNet
Enimmäiskytkentäteho - 700 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377087552
Sähkönumero
2818075
Toimittajan tuotenumero
FMJ50700REG
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
eNet
Enimmäiskytkentäteho:
700 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ohjaa moottorilla säätyviä kaihtimia, verhoja ja varjostimia. Vaatii toimiakseen virtalähteen NT1220REGVDC ja vastaanottimen FMFK32REG tai eNet-serverin. Kuorma: moottorit 1kW. Leveys 2 DIN-yksikköä.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


