JUNG - Tulo/lähtöyksikkö KNX - KNX binäärivastaanotin8x12-48V

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Tulo/lähtöyksikkö KNX - KNX binäärivastaanotin8x12-48V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tulojen lukumäärä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Tulojen lukumäärä - 8

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377084872

Sähkönumero

2818091

Toimittajan tuotenumero

2128REG

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Tulojen lukumäärä:

8

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX binäärivastaanotin 8x12-48V

Mahdollistaa perinteisen kytkimen ja painonapin liittämisen KNX-väylään. Status LED-valo jokaisella sisääntulolla. Välittää statustiedon väylään.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan