JUNG - Valonsäädin - eNet säädin, 4-kan, DIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - radio
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377087545
Sähkönumero
2818036
Toimittajan tuotenumero
FMUD420250REG
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
radio
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...4 mm²
Laitteen leveys:
144 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
8
Kruunuvalonsäädin:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ohjaa neljää valaisinryhmää. Käytetään yhdessä esim. eNet-painikkeiden kanssa. Kuormat: 230V Led-valot, pienoisloisteputket 3-50W, Hehkulamput, 230V-halogenilamput, elektr. muuntajat 20-100W, Pienjännite-elektr. muuntajat 20-100W, Indukt. muuntajat 20-250VA, Indukt. muuntajat pienoisjännite-LED 20-100VA. Vaatii virtalähteen NT1220REGVDC ja vastaanottimen FMFK32REG tai eNet-serverin. Leveys 8 yksikköä.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


