JUNG - Valonsäädin Jung - Koje, Power-DALI-potentio,TW

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Valonsäädin Jung - Koje, Power-DALI-potentio,TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Ohjausvirta - 2 mA

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377206588

Sähkönumero

2621272

Toimittajan tuotenumero

1741DSTE

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Käyttötapa:

väännin/painike

Ohjausvirta:

2 mA

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Koje, Power-DALI-potentiometri, TW

DALI/DALI 2 -standardin mukainen kiertonuppisäädin (Broadcast). Värilämpötilan säätö 2 000 -10 000K. Toimii DALI 2 -standardin mukaisena \"Singe Master\"-säätimenä. Käytettäessä useita säätimiä valaistustaso määräytyy viimeisimmän säädön mukaan, jolloin hyppäys valaistustasossa on mahdollista. Ohjattavien DALI-liitäntälaitteiden määrä maks. 28. Yhteensopiva LS-sarjan keskiölevy kiertonupilla tuotekoodi LS1740... ja ...1740...

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan