JUNG - Valonsäädin KNX - KNX säädin 4x1-10V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
1-10 V -liityntä - kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377150942
Sähkönumero
2818079
Toimittajan tuotenumero
2194REGHM
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
1-10 V -liityntä:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
16 A
Enimmäiskytkentäteho:
2500 W
Lähtöjen lukumäärä:
4
Enimmäisohjausvirta:
240 mA
KNX-järjestelmän valonsäädin. Leveys 4 DIN moduulia.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


