JUNG - Valonsäädin KNX - KNX yleishimmennin 2x300W
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377117013
Sähkönumero
2818180
Toimittajan tuotenumero
3902REGHE
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kuormat: Himmennettävät 230V-Led-lamput 2x3-60W (3-120W takareunasäätöasetuksella), hehkulamput, 2x20-300W, 230V-halogeenilamput 2x20-300W, Indukt. muuntajat 2x10-300VA, Indukt. muuntajat pienjännite-LED-lampuille 2x20-100VA, Elektr. muuntajat 2x20-300W, Elektr. muuntajat pienjännite LED-lampuilla 2x20-100W, himmennettävät pienoisloistelamput 2x3-60W.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


