JUNG - Valonsäädin - Koje, Dali painikeohjain TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - painike
Ohjausvirta - 60 mA
Himmennys DALI - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377166936
Sähkönumero
2621250
Toimittajan tuotenumero
1713DSTE
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
painike
Ohjausvirta:
60 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Power DALI painikeohjain säädettävällä värilämpötilalla ja himmennyksellä, valkoisella keskilölevyllä. Tuote on tarkoitettu DALI-liitäntäisten valaisimien kytkemiseen ja säätämiseen sekä värilämpötilan ohjaukseen. Valaisimien maksimimäärä 18. Sivuohjain voidaan liittää järjestelmään. Broadcast-toimintaperiaate ohjaa kaikkia Dali-linjassa olevia valaisimia (ei osoitteellinen). Neljällä rinnakkaisella DALI-ohjaimella on mahdollista ohjata maksimissaan 72 valaisinta.


