JUNG - Valonsäädin - Koje, Kiertonuppiohj. 1-10V

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Valonsäädin - Koje, Kiertonuppiohj. 1-10V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Ohjausvirta - 50 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377416406

Sähkönumero

2621251

Toimittajan tuotenumero

240-10

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

6 A

Käyttötapa:

väännin/painike

Ohjausvirta:

50 mA

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Koje, Kiertonuppiohjain 1-10V kytkimellä