JUNG - Vastaanotin langaton - eNet master vastaanotin DIN

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Vastaanotin langaton - eNet master vastaanotin DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Painiketila - ei

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu valonsäätimeksi - kyllä

  • Soveltuu impulssipainikkeeksi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377087507

Sähkönumero

2818034

Toimittajan tuotenumero

FMFK32REG

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Painiketila:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

kyllä

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Kotelossa:

kyllä

Virtalähde:

12-24 V AC/DC

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

eNet master RF-vastaanotin DIN-kiskoon

2 unitin levyinen. Käytetään eNet-järjestelmän uppoasenteisten laitteiden kanssa. Vaatiin virtalähteen NT1220REGVDC. Integroitu antenni. Lisävarusteena ulkoinen antenni FMANT.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan