JUNG - Väylämuunnin KNX - KNX/IP rajapinta DIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
Ethernet-liitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377173378
Sähkönumero
2818260
Toimittajan tuotenumero
IPS300SREG
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
Ethernet-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
LED-indikoinnilla:
ei
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Muuntaa KNX-tiedonsiirron Ethernet-verkkoon sopivaksi.
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


