JUNG - Vipu - 1-kytkin, mattamusta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377186897
Sähkönumero
2113658
Toimittajan tuotenumero
LS990SWM
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9011
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Vipu kytkinkojeille 501EU, 501EUFI (1-kytkin, 10A/250V), 502EU, 502EUFI (2-kytkin, 10A/250V), 503U.. (3-kytkin, 16A/400V), 506EU, 506EUFI (6-kytkin, 10A/250V), 507EU, 507EUFI (7-kytkin, 10A/250V), 501-20U (1-kytkin, 20A/250V), 506-20U (6-kytkin, 20A/250V), 507-20U (7-kytkin, 20A/250V) ja painikekojeille 531EU, 531EUFI (1-painike, 10A/250V), 532EU, 532EUFI (2-painike, 10A/250V), 533EU, 533EUFI (6-painike, 10A/250V).
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


