JUNG - Vipu - LSCUKO5MSW

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Vipu - LSCUKO5MSW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100355555

Sähkönumero

2113648

Toimittajan tuotenumero

LSCUKO5MSW

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

useita symboleja

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP00

2-osainen vipu hotellihuonepainikkeen insertille 531KO5EUM... .Linsseillä ja symboleilla Älä häiritse ja Saa siivota. Symbolilla Kello.Musta.

Tuotteilla rakennetaan järjestelmä, jolla hotellivieras voi kertoa henkilökunnalle saako hotellihuoneen siivota tai että häntä ei saa häiritä. Järjestelmä voi sisältää myös ovikellon.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan