JUNG - Virtalähde - eNet DC12V/2A, DIN-kiskoon
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Leveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377087590
Sähkönumero
2818045
Toimittajan tuotenumero
NT1220REGVDC
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
2 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
36 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys 2 units (36mm), ruuviliittimet
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


