JUNG - Virtalähde KNX - Virtalähde 24VDC 150mA

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Virtalähde KNX - Virtalähde 24VDC 150mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.5 A

  • Toisiojännite säädettävä - ei

  • Oikosulkukesto - ei

  • Lähtöteho - 12 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377085572

Sähkönumero

2818244

Toimittajan tuotenumero

NT2405VDC

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Enimmäislähtövirta 1:

0.5 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

ei

Lähtöteho:

12 W

Stabiloitu:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Laajennettava:

ei

Upotuskorkeus:

32 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Leveys:

54 mm

Korkeus:

54 mm

Syvyys:

32 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Virtalähde 24VDC 150mA

Uppoasennus. Mitat 54 mm x 32 mm. Ruuviliittimet.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan