JUNG - Virtalähde KNX - Virtalähde D-kiskoon 24V/750mA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Enimmäislähtövirta 1 - 1.5 A
Toisiojännite säädettävä - ei
Oikosulkukesto - ei
Lähtöteho - 36 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377085589
Sähkönumero
2818245
Toimittajan tuotenumero
NT2415REGVDC
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Enimmäislähtövirta 1:
1.5 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
ei
Lähtöteho:
36 W
Stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Upotuskorkeus:
90 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Leveys:
72 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Virtalähde Smart Control -ohjainpaneeleille SC5SW, SC7.1..., SC10.1, SC15.1 ja SC19.1
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


