Etusivu

KAISAI - Ilma-/vesilämpöpumppu - DUO 16 KW 240L

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810851192

Sähkönumero

8113480

Toimittajan tuotenumero

KHA-16RY3-B/KMK-240L-1

Tukkuerä

1

KAISAI KHA-16RY3/KMK-240L-160RY3 ulko ja sisäyksikkö duo 240L Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ilmassa olevaa ilmaista energiaa ja käyttää sitä rakennuksen lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen sekä lämpimän käyttöveden valmistamiseen. Se on halpa, ekologinen, luotettava ja kaikkien ulottuvilla oleva lämmönlähde.

Nykyaikaisen teknologian ansiosta Kaisain lämpöpumput toimivat hyvin laajalla käyttölämpötila- alueella ja saavuttavat korkeat lämpötilaparametrit sekä lämmön että lämpimän käyttöveden tuotannossa. Ympäristöystävällisyys, turvallinen ja huoltovapaa käyttö tekevät Kaisain lämpöpumpuista ihanteellisen ratkaisun kaikille talonrakentajille. Se soveltuu mainiosti myös vanhanaikaisen lämmönlähteen korvaamiseen tai modernisointiin. Kaisain lämpöpumppuja voidaan käyttää omakotitaloissa, pienkerrostaloissa ja liikerakennuksissa.

WiFi vakiona
Kaisain tuotteissa on vakiona useita käyttömukavuutta lisääviä ominaisuuksia, esim. uusia ohjausmahdollisuuksia, joidenka ansiosta lämpöpumpun hallinta ei ole ikinä ennen ollut näin kätevää ja helppoa.
• Etäohjaus älypuhelimessa tai tabletissa olevan sovelluksen kautta
• Laitteen tämänhetkisen tilan tarkistaminen, vyöhykkeiden vaihtaminen, lämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämpötilojen säätäminen
• Virhetietojen näyttö
• Reaaliaikainen energiankulutuksen näyttö

Näiden tuotteiden lisäksi tarvitset kolmitieventtiilin ohjamaan käyttöveden ja lämmityspiiriä.