KAISAI - Ilma-/vesilämpöpumppu - MONOBLOCK R290 12KW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 11.65 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa - 3.11
Kytkentäjännite - 380...415 V
Moduloiva kompressori - kyllä
Käyttöpaneeli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113499
Toimittajan tuotenumero
KHY-12PY3
Tukkuerä
1
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
11.65 kW
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:
3.11
Kytkentäjännite:
380...415 V
Moduloiva kompressori:
kyllä
Käyttöpaneeli:
kyllä
Ottotehon maksimi:
10.5 kW
Korkeus:
928 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
liittimet
Leveys:
1287 mm
Syvyys:
458 mm
Jäähdytysaineen määrä:
0.85 kg
Kylmäaineen tyyppi:
R290
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
3
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
KHY-ilma-vesilämpöpumppu monoblock tarjoaa laajan toiminnallisuuden toteuttaen kaikki käyttäjän tarpeet, mukaan lukien lämmityksen kahdella piirillä: patteri ja lattia, lämpötilan säätö lämmityskäyrän mukaan, lämpimän käyttöveden valmistus, jäähdytys ja ekologinen käyttö käyttämällä uusiutuvaa energiaa ympäristöstä.
Lämpöpumpun innovatiivinen muotoilu, edistykselliset materiaalit ja tekniset ratkaisut varmistavat laitteen hiljaisen toiminnan. Nykyaikaista teknologiaa testataan ja optimoidaan jatkuvasti täydellisen käyttömukavuuden takaamiseksi.
Uusiutuva energialähde
Lämpöpumppu ottaa ilmasta energiaa ja käyttää sitä rakennuksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tai käyttöveden valmistukseen. Se on halpa, ekologinen ja luotettava lämmönlähde, jota kuka tahansa voi käyttää.
Huipputeknologian ansiosta Kaisai-lämpöpumput toimivat laajalla ulkolämpötila-alueella ja saavuttavat lämmitysjärjestelmän tai käyttöveden korkeat lämpötilaparametrit. Haitallisten aineiden päästöt ympäristöön, käyttöturvallisuus ja huoltovapaat tekevät Kaisai-lämpöpumpuista ihanteellisen ratkaisun jokaiselle taloa rakentavalle sekä nykyistä lämmönlähdettä vaihtavalle tai jälkiasentavalle. Kaisai-lämpöpumppuja voidaan käyttää omakoti-, rivitaloissa ja liikerakennuksissa.
Kylmäaine – R290 – tunnetaan nimellä propaani, väritön, hajuton orgaaninen yhdiste, joka kuuluu maakaasukentillä esiintyvien tyydyttyneiden hiilivetyjen ryhmään. Propaanipohjaiset laitteet ovat toimineet menestyksekkäästi useissa Euroopan unionin maissa useiden vuosien ajan.
Suomen olosuhteissa huomioitava jäätymisen esto sähkokatkoksen/toimiminta häiriöin aikana.
- Lämmitys 11.65 (5.20 ~ 13.40)
- COP 3.11 (2.90 ~ 4.30)
- Energialuokka A+++
- Veden lähtölämpötilat -7C⁰ 70C⁰, -20C⁰ 65C⁰ ja -25C⁰ 60C⁰
- Ulkoyksikkö 1287x928x458mm
- Kylmäaine R290
- 3 vuoden takuu
- WIFI ohjaus vakiona


