Etusivu

KAISAI - Ilma-/vesilämpöpumppu - MONOBLOCK R290 15KW

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 15.5 kW

  • COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa - 4.45

  • Kytkentäjännite - 380...415 V

  • Moduloiva kompressori - kyllä

  • Käyttöpaneeli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113498

Toimittajan tuotenumero

KHY-15PY3

Tukkuerä

1

Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:

15.5 kW

COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:

4.45

Kytkentäjännite:

380...415 V

Moduloiva kompressori:

kyllä

Käyttöpaneeli:

kyllä

Ottotehon maksimi:

15.8 kW

Korkeus:

1330 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

liittimet

Leveys:

1250 mm

Syvyys:

540 mm

Jäähdytysaineen määrä:

1.3 kg

Kylmäaineen tyyppi:

R290

Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):

3

KAISAI KHY-15PY3 IlMA-/VESILÄMPÖPUMPPU MONOBLOCK KHY-ilma-vesilämpöpumppu monoblock tarjoaa laajan toiminnallisuuden toteuttaen kaikki käyttäjän tarpeet, mukaan lukien lämmityksen kahdella piirillä: patteri ja lattia, lämpötilan säätö lämmityskäyrän mukaan, lämpimän käyttöveden valmistus, jäähdytys ja ekologinen käyttö käyttämällä uusiutuvaa energiaa ympäristöstä.

Lämpöpumpun innovatiivinen muotoilu, edistykselliset materiaalit ja tekniset ratkaisut varmistavat laitteen hiljaisen toiminnan. Nykyaikaista teknologiaa testataan ja optimoidaan jatkuvasti täydellisen käyttömukavuuden takaamiseksi.

Uusiutuva energialähde
Lämpöpumppu ottaa ilmasta energiaa ja käyttää sitä rakennuksen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tai käyttöveden valmistukseen. Se on halpa, ekologinen ja luotettava lämmönlähde, jota kuka tahansa voi käyttää. Huipputeknologian ansiosta Kaisai-lämpöpumput toimivat laajalla ulkolämpötila-alueella ja saavuttavat lämmitysjärjestelmän tai käyttöveden korkeat lämpötilaparametrit. Haitallisten aineiden päästöt ympäristöön, käyttöturvallisuus ja huoltovapaat tekevät Kaisai-lämpöpumpuista ihanteellisen ratkaisun jokaiselle taloa rakentavalle sekä nykyistä lämmönlähdettä vaihtavalle tai jälkiasentavalle. Kaisai-lämpöpumppuja voidaan käyttää omakoti-, rivitaloissa ja liikerakennuksissa. Kylmäaine – R290 – tunnetaan nimellä propaani, väritön, hajuton orgaaninen yhdiste, joka kuuluu maakaasukentillä esiintyvien tyydyttyneiden hiilivetyjen ryhmään. Propaanipohjaiset laitteet ovat toimineet menestyksekkäästi useissa Euroopan unionin maissa useiden vuosien ajan.

Suomen olosuhteissa huomioitava jäätymisen esto sähkokatkoksen/toimiminta häiriöin aikana.

  • Lämmitys 15.50 (6.30 ~ 18.60)
  • COP 4.45 (4.99 ~ 4.44))
  • Energialuokka A+++
  • Veden lähtölämpötilat -7C⁰ 70C⁰, -20C⁰ 65C⁰ ja -25C⁰ 60C⁰
  • Ulkoyksikkö 1250×1330×54
  • Paino 202
  • Virta 380 ~ 415 / 3N / 50
  • Kylmäaine R290
  • 3 vuoden takuu
  • WIFI ohjaus vakiona