KAISAI - Ilma-/vesilämpöpumppu - MONOBLOCK R32 110KW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan - 113.14 kW
Laitteen sijoitus - sijoitus ulkopuolelle
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa - 3.97
Lämmitysteho -7/35 °C:n lämpötilassa EN 14511:n mukaan. - 90.13 kW
Lämpimälle hanavedelle sopiva - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113611
Toimittajan tuotenumero
KCHP-SU110-RN8L
Tukkuerä
1
Lämmitysteho 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaan:
113.14 kW
Laitteen sijoitus:
sijoitus ulkopuolelle
COP 7/35 ° C: ssa EN 14511 mukaa:
3.97
Lämmitysteho -7/35 °C:n lämpötilassa EN 14511:n mukaan.:
90.13 kW
Lämpimälle hanavedelle sopiva:
kyllä
Soveltuu keskuslämmitykseen:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Paino:
746 kg
Leveys:
2220 mm
Kytkentäjännite:
380...415 V
Sopii aktiiviseen jäähdytykseen:
kyllä
Korkeus:
2300 mm
Syvyys:
1135 mm
Huonelämpötilan säätö:
kyllä
Säätötapa:
Sääohjattu
Valvontamenetelmä:
muu
Vaiheiden lukumäärä:
3
Moduloiva kompressori:
kyllä
Lämmitetyn veden maksimilämpötila:
62 °C
Melutaso (käytön aikana):
72...80 dB(A)
Keskuslämmityskattilan ohjauksen säätö:
kyllä
Taajuus:
50 Hz
Puskurisäiliön ohjaus:
kyllä
Lämmönkeruupiirin nimellisvirtaus:
5.3 l/s
Jäähdytysaineen määrä:
15.5 kg
Kaukokäyttö:
kyllä
Ilman lämpötila:
-25...43 °C
Ilmamäärä:
0...32500 m³/h
Sarjaankytkettävissä:
kyllä
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Sulakekoko:
100 A
USB-tiedonsiirto:
kyllä
Tiedonsiirto väyläyhteyden kautta:
kyllä
Tiedonsiirto Internetin kautta:
kyllä
Ottotehon maksimi:
106 A
Integroitu puskurisäiliö kanssa:
ei
SCOP matalalämpötilasovellus (35 °C) lämpimämmissä olosuhteissa:
4.23
SCOP keskilämpötilasovellus (55 °C) keskimääräisissä olosuhteissa:
3.23
SCOP matalalämpötilasovellus (35 °C) kylmemmissä olosuhteissa:
4.23
Suuritehoiset ja kompaktit ilma-vesilämpöpumput tilojen lämmitykseen, jäähdytykseen sekä lämpimän käyttöveden tuotantoon. Ilma-vesilämpöpumput ovat ihanteellinen ratkaisu uusiin sekä saneerattaviin ratkaisuihin. Pumppuja käytetään laajasti asuin-, teollisuus-, liike-, varasto- tai julkisissa rakennuksissa.
Arctic Power -pumput ovat helposti asennettava plug and play -ratkaisu, joka tarjoaa käyttäjälle täydellisen ja käyttövalmiin yksikön. Pumput voidaan asentaa kaskadiin, ja Modbus-tiedonsiirron käyttö mahdollistaa usean yksikön kytkemisen.
Arctic Power Sarja tarjoaa useita mukavuusominaisuuksia, kuten lämpökäyrän säädön, paluuveden lämpötilaan perustuvan veden virtauksen säädön, erittäin hiljaisen toiminnan ja 4 yö-käyttötilaa.
Arctic Power -pumpuissa käytetty innovatiivinen EVI-järjestelmä parantaa lämmitystehoa ja tehokkuutta erityisesti alemmilla ulkolämpötiloilla ja mahdollistaa käytön aina -25°C asti. Lisäksi Arctic Power -sarja sisältää kiertopumppu(t), paisuntasäiliön, virtausanturin, varo- ja tyhjennysventtiilit.
Ohjain mahdollistaa täydellisen toiminnan, toimintaparametrien katselun ja konfiguroinnin sekä yhteyden BMS:ään Modbus RTU:n kautta.
Suomen olosuhteissa huomioitava jäätymisen esto sähkokatkoksen/toimiminta häiriöin aikana.
- Lämmitys A7W35 113,14 kW
- COP 2.97
- SCOP (W55) 3,23 ja SCOP (W35) 4,23
- Jäähdytys A35W7 99,33 kW
- Ulkolämpötila - lämmitys: -25~43°C
- Ulkolämpötila - jäähdytys: -15~48°C
- Ulkolämpötila - LKV: -25~43°C
- Ulkoyksikkö 2220×2300×1135 mm
- Paino 746 kg
- Virta 380 ~ 415 / 3N / 50
- Kylmäaine R32
- 3 vuoden takuu


