KAISAI - Ilmalämpöpumppu - FLY 24 jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 6.1
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113601
Toimittajan tuotenumero
KWX-24KRHI/KWX-24-KRHO
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
6.1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
327 mm
Sisäyksikön leveys:
1040 mm
Sisäyksikön syvyys:
220 mm
Sisäyksikön paino:
12.3 kg
Ulkoyksikön korkeus:
673 mm
Ulkoyksikön leveys:
890 mm
Ulkoyksikön syvyys:
315 mm
Ulkoyksikön paino:
42.9 kg
Sisäyksikön äänitehotaso:
30...45 dB(A)
Ulkoyksikön äänitehotaso:
59...59 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
3/8"
Nesteputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Jäähdytysaineen määrä:
1.42 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Sulakekoko:
20 A
Imuputken nimellishalkaisija:
5/8"
Imuputken ulkohalkaisija:
15.9 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Kaisai Fly -seinämallisessa jäähdytyslaite yhdistyy tyylikkyys ja käytännöllisyys. Universaalin ja ajattoman muotoilun ansiosta se sopii mihin tahansa.
Modernin langattoman kaukosäätimen kautta voidaan hallita lisätoimintoja höyrystimen itsepuhdistus (Self Clean) sekä lämpötila-anturi kaukosäätimessä (Follow Me) sisätilaan.
Vakiona oleva WiFi-toiminto helpottaa laitteen hallintaa esimerksi älypuhelimella tai tabletilla. Ohjauksen voi jakaa useammalle henkilölle.
- Jäähdytyskapasiteetti 7,0kW (2,1-7,9)
- Energialuokka jäähdytyksellä A++
- SEER 6,1
- Sisäyksikön mitat 1040x327x220mm
- Ulkoyksikön mitat 845x702x363mm
- Kylmäaine R32


