KAISAI - Ilmalämpöpumppu - GEO 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 1.4...4.3 kW
Lämpöteho - 1.1...4.4 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++
SEER (jäähdytys) - 8.5
Toimintaperiaate - vain viilennys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851239
Sähkönumero
8113487
Toimittajan tuotenumero
KGE-12GRGI/KGE-12GTGO
Tukkuerä
1
Jäähdytyskapasiteetti:
1.4...4.3 kW
Lämpöteho:
1.1...4.4 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
SEER (jäähdytys):
8.5
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
harmaa
Sisäyksikön korkeus:
297 mm
Sisäyksikön leveys:
802 mm
Sisäyksikön syvyys:
189 mm
Sisäyksikön paino:
8.6 kg
Ulkoyksikön korkeus:
610 mm
Ulkoyksikön leveys:
887 mm
Ulkoyksikön syvyys:
337 mm
Ulkoyksikön paino:
26.7 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Tuuletussasetusten määrä:
4
Jäähdytysaineen määrä:
0.62 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
25 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
10 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Putkisarjan pituus:
25 m
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A++
Korkein energiatehokkuusluokka
Täydellinen yhdistelmä modernia muotoilua ja huippuluokan energiatehokkuusluokkaa A+++ jäähdytystilassa ja A++ lämmitystilassa.
WiFi vakiona
WiFi-moduulin ansiosta ilmastointilaitetta voidaan ohjata puhelimella tai tabletilla. Laitteen parametreja on mahdollista ohjata 24 tuntia vuorokaudessa mistä päin maailmaa tahansa.
Monitoimintoinen kauko-ohjain
Kaukosäätimellä voit helposti asettaa sopivat ilmaparametrit huoneeseen. Lisäksi kauko-säätimessä on käytännöllisiä toimintoja, kuten: itsepuhdistuva höyrystin (SELF CLEAN), yläpitolämmitys 8˚C (HEATING 8˚C), lämpötila-anturi kaukosäätimessä (FOLLOW ME).
- Jäähdytys 3,5kW (1,4 - 4,3)
- SEER 8,5
- SCOP 4,6
- Energialuokka jäähdytys A+++ / lämmitys A++
- Lämmitys 3,8kW (1,1 - 4,4)
- Sisäyksikkö 297×802×189mm
- Ulkoyksikkö 555×765×303mm
- Kylmäaine R32
- WiFi vakiona


