KAISAI - Ilmalämpöpumppu - HOT 12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851079
Sähkönumero
8113607
Toimittajan tuotenumero
KSH-12HRHI/KSH-12HRHO
Tukkuerä
2
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyskapasiteetti:
0.9...4.7 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
Lämpöteho:
0.8...5.6 kW
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
295 mm
Sisäyksikön leveys:
835 mm
SEER (jäähdytys):
8.5
Sisäyksikön syvyys:
208 mm
Sisäyksikön paino:
11.3 kg
Ulkoyksikön korkeus:
555 mm
Ulkoyksikön leveys:
765 mm
Ulkoyksikön syvyys:
303 mm
Ulkoyksikön paino:
29.6 kg
Jäähdytyksen ilmavirta:
310...520 m³/h
Lämmityksen ilmavirta:
310...520 m³/h
Sisäyksikön äänitehotaso:
24...39 dB(A)
Ulkoyksikön äänitehotaso:
57...57 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Tuuletussasetusten määrä:
3
Jäähdytysaineen määrä:
0.7 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken enimmäispituus:
25 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
10 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Ilmalämpöpumppulle on myönnetty korkein energiatehokkuusluokka, eli sille on tunnusomaista poikkeuksellisen korkeat energiatehokkuuskertoimet. Ihanteellinen ratkaisu kylmiin ilmastovyöhykkeisiin.
Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää tehokkaaseen huoneiden lämmittämiseen jopa -30°C ulkolämpötiloissa. Ilmalämpöpumpun lämmönvaihdin on varustettu kultaisilla lamelleilla, jotka parantavat lämmönvaihtotehokkuutta sekä ruosteenesto-ominaisuuksia ja estävät bakteerien kasvua.
Kaisai Pro+ ilmalämpöpumppu yhdistyy moderni muotoilu erinomaiseen käyttömukavuuteen, jonka takaavat mm. seuraavat toiminnot: Wi-Fi vakiona, Eco-tila ja 3D-puhallus.
- Lämmityskapasiteetti 3.5kW (1.0-6.5)
- SEER 8.1
- Energialuokka A++
- Jäähdytyskapasiteetti 3,5kW (0,9-4,7)
- SCOP 4,6
- Energialuokka A++
- Kylmäaine R32