KAISAI - Ilmalämpöpumppu - ICE BLACK 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 1.4...4.3 kW
Lämpöteho - 1.1...4.4 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++
SEER (jäähdytys) - 8.8
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851376
Sähkönumero
8113496
Toimittajan tuotenumero
KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO
Tukkuerä
1
Jäähdytyskapasiteetti:
1.4...4.3 kW
Lämpöteho:
1.1...4.4 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
SEER (jäähdytys):
8.8
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
musta
Sisäyksikön korkeus:
335 mm
Sisäyksikön leveys:
905 mm
Sisäyksikön syvyys:
290 mm
Sisäyksikön paino:
8.7 kg
Ulkoyksikön korkeus:
610 mm
Ulkoyksikön leveys:
887 mm
Ulkoyksikön syvyys:
337 mm
Ulkoyksikön paino:
26.4 kg
Ulkoyksikön äänitehotaso:
54.5...54.5 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Tuuletussasetusten määrä:
4
Jäähdytysaineen määrä:
0.62 kg
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Kaisai ICE -seinäilmalämpöpumppu on moderni ja tyylikäs valkoisena sekä mustana versiona. Värimaailman lisäksi siinä on myös korkein energiatehokkuusluokka ja laaja valikoima ohjausvaihtoehtoja.
WiFi-moduulin ansiosta ilmastointilaitetta voidaan ohjata puhelimella tai tabletilla. Laitteen parametreja on mahdollista ohjata 24 tuntia vuorokaudessa mistä päin maailmaa tahansa.
- A+++ jäähdytystilassa
- Jäähdytyskapasiteetti 3,5kW (1,4 - 4,3)
- SEER 8,1
- A++ lämmitystilassa
- Lämmityskapasiteetti 3,8kW (1,1 - 4,4)
- SCOP 4,6
- Kylmäaine R32
- WiFi vakiona


