KAISAI - Ilmalämpöpumppu KAISAI - FLY 12 jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 6.1
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810851031
Sähkönumero
8113402
Toimittajan tuotenumero
KWX-12HRGI/KWX-12HRGO
Tukkuerä
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
6.1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
285 mm
Sisäyksikön leveys:
805 mm
Sisäyksikön syvyys:
194 mm
Sisäyksikön paino:
7.6 kg
Ulkoyksikön korkeus:
495 mm
Ulkoyksikön leveys:
720 mm
Ulkoyksikön syvyys:
270 mm
Ulkoyksikön paino:
23.2 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
0.55 kg
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Toimitetaan putkisarjan kanssa:
ei
Putkisarja pikaliitännöillä:
ei
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Kaisai Fly 12 -seinämallisessa jäähdytyslaite yhdistyy tyylikkyys ja käytännöllisyys. Universaalin ja ajattoman muotoilun ansiosta se sopii mihin tahansa.
Modernin langattoman kaukosäätimen kautta voidaan hallita lisätoimintoja höyrystimen itsepuhdistus (Self Clean) sekä lämpötila-anturi kaukosäätimessä (Follow Me) sisätilaan.
Vakiona oleva WiFi-toiminto helpottaa laitteen hallintaa esimerksi älypuhelimella tai tabletilla. Ohjauksen voi jakaa useammalle henkilölle.
- Jäähdytyskapasiteetti 3.5 kW (1.1 - 4.2)
- Energialuokka jäähdytyksellä A++
- SEER 6.1
- Sisäyksikön mitat 805x285x194mm
- Ulkoyksikön mitat 720x495x270mm
- Kylmäaine R32


