KAISAI - Ilmalämpöpumppu - NORDIC 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 1...4.8 kW
Lämpöteho - 0.7...7.2 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++
SEER (jäähdytys) - 9.2
SCOP kylmemmissä olosuhteissa - 5.1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113613
Toimittajan tuotenumero
KNP-12NRHI/KNP-12NRHO
Tukkuerä
2
Jäähdytyskapasiteetti:
1...4.8 kW
Lämpöteho:
0.7...7.2 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
SEER (jäähdytys):
9.2
SCOP kylmemmissä olosuhteissa:
5.1
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
298 mm
Sisäyksikön leveys:
895 mm
Sisäyksikön syvyys:
248 mm
Sisäyksikön paino:
12.6 kg
Ulkoyksikön korkeus:
554 mm
Ulkoyksikön leveys:
805 mm
Ulkoyksikön syvyys:
330 mm
Ulkoyksikön paino:
35.2 kg
Jäähdytyksen ilmavirta:
310...548 m³/h
Sisäyksikön jäähdytyksen äänitaso:
20...42.5 dB(A)
Lämmityksen ilmavirta:
310...548 m³/h
Sisäyksikön lämmityksen äänitaso:
20...42.5 dB(A)
Sisäyksikön äänitehotaso:
20...42.5 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
1.1 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken enimmäispituus:
25 m
Sulakekoko:
16 A
Enimmäiskorkeusero:
10 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys kylmemmissä olosuhteissa:
A+++
SCOP lämpimämmissä olosuhteissa:
5.1


