KAISAI - Ilmalämpöpumppu - PRO HEAT 18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A+++
SEER (jäähdytys) - 8.5
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113608
Toimittajan tuotenumero
KRP-18MEHI/KRH-18MEHO
Tukkuerä
2
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
SEER (jäähdytys):
8.5
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
319 mm
Sisäyksikön leveys:
965 mm
Sisäyksikön syvyys:
239 mm
Sisäyksikön paino:
12.3 kg
Ulkoyksikön korkeus:
673 mm
Ulkoyksikön leveys:
890 mm
Ulkoyksikön syvyys:
398 mm
Ulkoyksikön paino:
38.8 kg
Jäähdytyksen ilmavirta:
400...685 m³/h
Sisäyksikön jäähdytyksen äänitaso:
22...41 dB(A)
Lämmityksen ilmavirta:
400...685 m³/h
Sisäyksikön lämmityksen äänitaso:
22...41 dB(A)
Sisäyksikön äänitehotaso:
22...41 dB(A)
Ulkoyksikön jäähdytyksen äänitaso:
56...56 dB(A)
Ulkoyksikön lämmityksen äänitaso:
56...56 dB(A)
Ulkoyksikön äänitehotaso:
56...56 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Ulkoyksikön äänenpainetaso (yö-asento,1 metri):
56 dB(A)
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Jäähdytysaineen määrä:
1.1 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken enimmäispituus:
25 m
Sulakekoko:
16 A
Enimmäiskorkeusero:
10 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Imuputken ulkohalkaisija:
12.7 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A+
KAISAI PRO HEAT 18 on huippulaadukas ilmalämpöpumppu
Kaisai Pro Heat on energiatehokas ilmalämpöpumppu, joka on helppo asentaa ja joka tarjoaa sekä lämpöä että jäähdytystä kotiisi. Älykkäillä toiminnoilla, kuten mukautettu energiankulutus ja säästötoiminto, voit vaikuttaa ilmalämpöpumpun energiankäyttöön toiveidesi mukaan.
Uusimman tekniikan ja sen, että ilmalämpöpumppu toimii kylmäaineen R32 kanssa, ansiosta Kaisai Pro Heat voi toimia laajalla lämpötila-alueella ja toimittaa lämpöä aina -25°C ulkolämpötilaan asti. Yksikössä on myös HEPA-suodatin, kylmäkatalysaattorisuodatin ja sisäilman laatua parantava ilman ionisaatio.
Ilmalämpöpumppua ohjataan helposti WiFin kautta ja vakiona mukana langaton kaukosäädin lämpötila-anturilla (seuraa minua -toiminto). Kaisai Heat Pro käyttää kylmäainetta R32, joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto.
- Lämmityskapasiteetti 5.3 kW (1.9-6.1)
- SEER 8.5
- Energialuokka A+++
- Jäähdytyskapasiteetti 5.6 kW (1,3-6,7)
- SCOP 4,3
- Energialuokka A+
- Kylmäaine R32
- WiFi vakiona
- Modbus vakiona


