KAJOTE - Anturikaapeli - ISK 1x2,5 Musta K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan väri - musta
Nimellisjännite U - 75 V
Johtimien määrä - 1
Nimellisjännite U0 - 75 V
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002016505
Sähkönumero
0201650
Toimittajan tuotenumero
0201650
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisjännite U:
75 V
Johtimien määrä:
1
Nimellisjännite U0:
75 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
muu
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.3 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...50 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...135 °C
Pienin taivutussäde:
30 mm


