KAJOTE - Asennusjohto Kajote - MKEM 90C 1,5 RU mk250 Eca

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004108116

Sähkönumero

0410811

Toimittajan tuotenumero

0410811

Tukkuerä

250

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

ruskea

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3.1 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen halkaisija:

3.1 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

ruskea

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

3.1 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3.1 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

26

Säikeen halkaisija:

0.25 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR: Eca. 6412774108112



Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.