KAJOTE - Asennusjohto Kajote - MKEM 90C 2,5 MU R200 Eca

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johdinväri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

392 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004108178

Sähkönumero

0410817

Toimittajan tuotenumero

0410817

Tukkuerä

200

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

musta

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen halkaisija:

3.6 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

7.98 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

31 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

3.6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3.6 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

46

Säikeen halkaisija:

0.25 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR: Eca. 6412774108174

Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.