KAJOTE - Asennuskaapeli-HF Kajote - MSK HF 3x1.5 S VALK R100 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6412770000120
Sähkönumero
0405332
Toimittajan tuotenumero
0405332
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdinresistanssi 20 °C:
13.3 ohm/km
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin leveys (noin):
8.4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
8.4 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
70 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
45 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
107.8 kg/km
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
3
Maadoituslanka:
kyllä
Kosketussuoja:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Taipuisa liitäntäkaapeli kotitalouksien ja toimistojen siirrettävissä laitteissa. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia ja vähän savuavia kaapeleita. Ei ulkokäyttöön.



