KAJOTE - Asennuskaapeli-HF Kajote - MSK HF 5x0.75 S VALK R100 Eca

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²

Johtimien määrä:

5

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6412770000021

Sähkönumero

0405340

Toimittajan tuotenumero

0405340

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.9 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

26 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin leveys (noin):

8.9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8.9 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

70 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

45 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

115 kg/km

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

5

Maadoituslanka:

kyllä

Kosketussuoja:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

MSK HF 5 x 0.75 S VALK. R100 Eca H05Z1Z1-F



Taipuisa liitäntäkaapeli kotitalouksien ja toimistojen siirrettävissä laitteissa. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia ja vähän savuavia kaapeleita. Ei ulkokäyttöön.