KAJOTE - Autojohto Kajote - AJ 1,5/K2 VI mk100

Kajote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Nimellisjännite U0 - 75 V

  • Nimellisjännite U - 75 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 115 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002315455

Sähkönumero

0231545

Toimittajan tuotenumero

0231545

Tukkuerä

100

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Nimellisjännite U0:

75 V

Nimellisjännite U:

75 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

115 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

vihreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

2.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...115 °C

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

muu

Johtimen halkaisija:

2.3 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

13.3 ohm/km

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

vihreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

6412772315451

Taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: AJ
Käyttö: Kiinteästi asennettuna ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.
Rakenne: Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri, PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: Max. 75V