Etusivu

KAJOTE - Betonin lämmityslanka Ka - FEML 2,0 R500

Kajote Oy
KopioiKopioi
KAJOTE - Betonin lämmityslanka Ka - FEML 2,0 R500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Halkaisija - 3.3 mm

  • Kaapelityyppi - yksijohtiminen

  • Nimellisjännite - 50 V

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002131208

Sähkönumero

0213120

Toimittajan tuotenumero

0213120

Tukkuerä

500

Käyttökohde:

muu

Halkaisija:

3.3 mm

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

50 V

Väri:

oranssi

6412772131204