KAJOTE - Kytkentäjohto - MKEMT 1,5 RU 90C mk250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
331 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 478 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6410004034026
Sähkönumero
0403402
Toimittajan tuotenumero
0403402
Tukkuerä
250
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
tinattu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
AWG:
muu
Johtimen halkaisija:
3 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
13.7 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
PVC
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
ruskea
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
ruskea
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tinattu taipuisa kytkentäjohto
Tyyppi: MKEMT 90C (H07V2-K)
Käyttö: Kiinteään asennukseen pääasiassa asennusputkeen vedettynä sekä sisäisinä johtimina laitteissa ja keskuksissa.
Rakenne: Hehkutettu tinattu hienolankainen kuparivaijeri, lämmönkestävä PVC-muovivaippa
Nimellisjännite: 450/750 V



